🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

Mitsubishi Electric - PUHY-M300YXM-A.TH - PUHY-M300YXM-A.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 21

  • SEER (refroidissement) - 7.72

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492102145

Réf. Sonepar

00064210214

Réf. Fournisseur

PUHY-M300YXM-A.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

21

SEER (refroidissement):

7.72

SCOP (chauffage):

4.76

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

3.62

cOP (chauffage):

4.41

hauteur:

1858 mm

largeur:

910 mm

profondeur:

740 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

7/8 pouces

poids:

263 kg

charge en fluide réfrigérant:

8 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Groupe extérieur City Multi - Y PUHY-M 300 - Pf : 33.5 kW / Pc : 37.5 kW - Triphasé R32 - Réversible

Quelques mots du fabricant :

Le degré de perfection de votre confort
Pompe à chaleur, climatisation, chauffage, eau chaude, ventilation.
Chez vous, exigez l’excellence.

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric