Mitsubishi Electric - PUHY-M500YNW-A1-BS - PUHY-M500YNW-A1-BS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 50
SEER (refroidissement) - 6.88
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4902901874673
Réf. Sonepar
00064187467
Réf. Fournisseur
PUHY-M500YNW-A1-BS
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
50
SEER (refroidissement):
6.88
SCOP (chauffage):
3.5
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
3.16
cOP (chauffage):
3.69
hauteur:
1858 mm
largeur:
1750 mm
profondeur:
740 mm
longueur maximale de conduit par circuit:
165 m
longueur maximale totale de conduit:
1000 m
diamètre nominal conduite de liquide:
5/8 pouces
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
autre
poids:
329 kg
charge en fluide réfrigérant:
10.8 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Oui
VRF (3 tubes):
Non
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


