Mitsubishi Electric - PUHY-P300YNW-A2.TH-BS - PUHY-P300YNW-A2.TH-BS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 30
SEER (refroidissement) - 6.7
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8851492279120
Réf. Sonepar
00064227912
Réf. Fournisseur
PUHY-P300YNW-A2.TH-BS
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
30
SEER (refroidissement):
6.7
SCOP (chauffage):
4.12
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
2.96
cOP (chauffage):
3.83
hauteur:
1858 mm
largeur:
920 mm
profondeur:
740 mm
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
7/8 pouces
poids:
226 kg
charge en fluide réfrigérant:
6.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Oui
VRF (3 tubes):
Non
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


