Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PUHY-P400YNW-A2.TH-BS - PUHY-P400YNW-A2.TH-BS

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUHY-P400YNW-A2.TH-BS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 40

  • SCOP (chauffage) - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492283127

Réf. Sonepar

00064002159

Réf. Fournisseur

PUHY-P400YNW-A2.TH-BS

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

40

SCOP (chauffage):

4

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

hauteur:

1858 mm

largeur:

1240 mm

profondeur:

740 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

1/2 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

autre

poids:

277 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Groupe Extérieur DRV City Multi Condensation à air - Réversible PUHY-P YNW-A TH- Pf: 45 kW / Pc: 50 kW - Triphasé - R410A+ Traitement air salin

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric