Mitsubishi Electric - PUHZ-P125VKA.TH - PUHZ-P125VKA.TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
technologie Inverter - Oui
fréquence - 50 Hz
courant nominal - 26.5 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8851492148105
Réf. Sonepar
00064001447
Réf. Fournisseur
PUHZ-P125VKA.TH
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
technologie Inverter:
Oui
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
26.5 A
hauteur:
981 mm
largeur:
1050 mm
profondeur:
330 mm
longueur maximale de conduit:
50 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
poids:
84 kg
charge en fluide réfrigérant:
3.8 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
protection de l'appareil:
32 A

Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


