Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PUHZ-SHW112VAA - PUHZ-SHW112VAA

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUHZ-SHW112VAA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité extérieure

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 11.2 kW

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

  • type de réfrigérant - R410a

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5051467007342

Réf. Sonepar

00064001451

Réf. Fournisseur

PUHZ-SHW112VAA

Marque

Mitsubishi Electric

modèle:

unité extérieure

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

11.2 kW

température max. de départ chauffage:

60 °C

type de réfrigérant:

R410a

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

11.2 kW

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.46

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

charge en fluide réfrigérant:

4.6 kg

commande externe nécessaire:

Non

convient pour chauffage central:

Oui

indice de protection (IP) pour unité extérieure:

IP24

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Oui

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Non

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Oui

transfert de données par USB:

Non

transfert de données par Internet:

Non

intégration solaire:

Oui

longueur maximale de conduit:

75 m

pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité extérieure):

47 dB

puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

60 dB(A)

Groupe Extérieur Mr Slim / Ecodan - Zubadan silence PUHZ-SHW - Pc : 11,2 kW - Monophasé R410A

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric