🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PUHZ-SP125YKA.TH - PUHZ-SP125YKA.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUHZ-SP125YKA.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • fréquence - 50 Hz

  • hauteur - 981 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492187104

Réf. Sonepar

00064001457

Réf. Fournisseur

PUHZ-SP125YKA.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

fréquence:

50 Hz

hauteur:

981 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit:

40 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

poids:

85 kg

charge en fluide réfrigérant:

3.8 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

protection de l'appareil:

16 A

Groupe Extérieur Mr Slim - Inverter Monosplit PUHZ-SP - Pf : 12,1 kW / Pc : 13,5 kW - Triphasé R410A

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric