🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PUMY-P112YKM7 - PUMY-P112YKM7

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 9

  • SEER (refroidissement) - 6.75

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901967849

Réf. Sonepar

00064196784

Réf. Fournisseur

PUMY-P112YKM7

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

9

SEER (refroidissement):

6.75

SCOP (chauffage):

4.3

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

2.88

cOP (chauffage):

4.01

hauteur:

1338 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

150 m

longueur maximale totale de conduit:

300 m

différence de hauteur maximale:

40 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

poids:

125 kg

charge en fluide réfrigérant:

4.8 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Groupe Extérieur DRV City Multi Condensation à air - Réversible - Compact PUMY-P - Pf: 12,5 kW / Pc: 14 kW - Triphasé- R410A

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric