Mitsubishi Electric - PUMY-P200YKM3-BS - PUMY-P200YKM3-BS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 12
SEER (refroidissement) - 6.67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CITYMULTI
EAN
4902901934544
Réf. Sonepar
00064002200
Réf. Fournisseur
PUMY-P200YKM3-BS
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
12
SEER (refroidissement):
6.67
SCOP (chauffage):
3.66
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
3.12
cOP (chauffage):
4.27
hauteur:
1338 mm
largeur:
1050 mm
profondeur:
330 mm
longueur maximale de conduit par circuit:
80 m
longueur maximale totale de conduit:
150 m
différence de hauteur maximale:
40 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/4 pouce
poids:
141 kg
charge en fluide réfrigérant:
7.3 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Oui
VRF (3 tubes):
Non


