Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PUMY-P200YKM4-BS.TH - PUMY-P200YKM4-BS.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 12

  • SEER (refroidissement) - 7.15

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492893128

Réf. Sonepar

00064002424

Réf. Fournisseur

PUMY-P200YKM4-BS.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

12

SEER (refroidissement):

7.15

SCOP (chauffage):

3.66

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

3.12

cOP (chauffage):

4.27

hauteur:

1338 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

80 m

longueur maximale totale de conduit:

150 m

différence de hauteur maximale:

40 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/4 pouce

poids:

141 kg

charge en fluide réfrigérant:

7.3 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Groupe Extérieur DRV City Multi Condensation à air - Réversible - Compact PUMY-P - Pf: 22,4 kW / Pc: 25 kW - Triphasé - R410A traitement anti-salin

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric