fin de vie

Mitsubishi Electric - PUMY-P250YBM2-BS.TH - PUMY-P250YBM2-BS.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUMY-P250YBM2-BS.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 30

  • nombre de phases - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492220122

Réf. Sonepar

00064222012

Réf. Fournisseur

PUMY-P250YBM2-BS.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

30

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

hauteur:

1662 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

460 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

150 m

longueur maximale totale de conduit:

310 m

différence de hauteur maximale:

40 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

7/8 pouces

poids:

196 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Groupe Extérieur DRV City Multi - Inverter Condensation à air - Réversible - Compact PUMY-P - Pf: 28 kW / Pc: 31,5 kW - Triphasé - R 410A + protect° air salin