Mitsubishi Electric - PUMY-P300YBM2-BS.TH - PUMY-P300YBM2-BS.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 30
SEER (refroidissement) - 6.54
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8851492911105
Réf. Sonepar
00064002372
Réf. Fournisseur
PUMY-P300YBM2-BS.TH
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
30
SEER (refroidissement):
6.54
SCOP (chauffage):
4.35
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
2.8
cOP (chauffage):
3.87
hauteur:
1662 mm
largeur:
1050 mm
profondeur:
460 mm
longueur maximale de conduit par circuit:
150 m
longueur maximale totale de conduit:
310 m
différence de hauteur maximale:
40 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/2 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1 pouce
poids:
196 kg
charge en fluide réfrigérant:
9.3 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Oui
VRF (3 tubes):
Non
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


