🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PUMY-SM140VKM.TH - PUMY-SM140VKM.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 12

  • SEER (refroidissement) - 8.4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492518120

Réf. Sonepar

00064251812

Réf. Fournisseur

PUMY-SM140VKM.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

12

SEER (refroidissement):

8.4

SCOP (chauffage):

4.95

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

3.5

cOP (chauffage):

4.4

hauteur:

981 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

70 m

longueur maximale totale de conduit:

120 m

différence de hauteur maximale:

40 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

poids:

95 kg

charge en fluide réfrigérant:

3 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Unité extérieure Série S Monophasé- Froid ou Chaud - Condensation à air - R32

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric