🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PURY-EP200YNW-A1-BS - PURY-EP200YNW-A1-BS

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PURY-EP200YNW-A1-BS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 20

  • nombre de phases - 3

  • fréquence - 50 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901890666

Réf. Sonepar

00064189066

Réf. Fournisseur

PURY-EP200YNW-A1-BS

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

20

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

hauteur:

1858 mm

largeur:

920 mm

profondeur:

740 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

5/8 pouces

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/4 pouce

poids:

219 kg

charge en fluide réfrigérant:

5.2 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Non

VRF (3 tubes):

Oui

Groupe Extérieur DRV City Multi Condensation à air - A récupération d'énergie - Hautes performances saisonnières PURY-EP YNW-A- Pf: 22,4 kW / Pc: 25 kW - Triphasé - R410A + + air protection salin

Quelques mots du fabricant :

Le degré de perfection de votre confort
Pompe à chaleur, climatisation, chauffage, eau chaude, ventilation.
Chez vous, exigez l’excellence.

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric