Mitsubishi Electric - PURY-EP350YNW-A1-BS - PURY-EP350YNW-A1-BS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 35
nombre de phases - 3
fréquence - 50 Hz
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4902901890901
Réf. Sonepar
00064189090
Réf. Fournisseur
PURY-EP350YNW-A1-BS
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
35
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
hauteur:
1858 mm
largeur:
1240 mm
profondeur:
740 mm
diamètre nominal conduite de liquide:
3/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
autre
poids:
275 kg
charge en fluide réfrigérant:
8 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Non
VRF (3 tubes):
Oui
Quelques mots du fabricant :
Le degré de perfection de votre confort
Pompe à chaleur, climatisation, chauffage, eau chaude, ventilation.
Chez vous, exigez l’excellence.
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


