🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PURY-EP400YNW-A2 - PURY-EP400YNW-A2

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PURY-EP400YNW-A2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 40

  • SEER (refroidissement) - 6.1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901947728

Réf. Sonepar

00064194772

Réf. Fournisseur

PURY-EP400YNW-A2

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

40

SEER (refroidissement):

6.1

SCOP (chauffage):

3.57

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

2.4

cOP (chauffage):

3.42

hauteur:

1858 mm

largeur:

1240 mm

profondeur:

740 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

7/8 pouces

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

autre

poids:

276 kg

charge en fluide réfrigérant:

8 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Non

VRF (3 tubes):

Oui

Groupe Extérieur DRV City Multi -Condensation à air - A récupération d'énergie - Hautes performances saisonnières PURY-EP YNW-A - Pf: 45 kW / Pc: 50 kW - Triphasé - R410A

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric