🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PURY-M250YNW-A1 - PURY-M250YNW-A1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 37

  • nombre de phases - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901874741

Réf. Sonepar

00064187474

Réf. Fournisseur

PURY-M250YNW-A1

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

37

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

hauteur:

1858 mm

largeur:

920 mm

profondeur:

740 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

5/8 pouces

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

7/8 pouces

poids:

227 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Non

VRF (3 tubes):

Oui

Unité ext 28 Kw DRV HVRF au R32 à récup. d'énergie condensation à air - Fiche projet obligatoire

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric