Mitsubishi Electric - PURY-M400YNW-A1-BS - PURY-M400YNW-A1-BS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 50
nombre de phases - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4902901874871
Réf. Sonepar
00064187487
Réf. Fournisseur
PURY-M400YNW-A1-BS
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
50
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
hauteur:
1858 mm
largeur:
1240 mm
profondeur:
740 mm
diamètre nominal conduite de liquide:
3/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
autre
poids:
273 kg
charge en fluide réfrigérant:
8 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Non
VRF (3 tubes):
Oui
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


