Mitsubishi Electric - PURY-P400YNW-A2-BS - PURY-P400YNW-A2-BS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 40
SEER (refroidissement) - 5.82
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4902901947711
Réf. Sonepar
00064194771
Réf. Fournisseur
PURY-P400YNW-A2-BS
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
40
SEER (refroidissement):
5.82
SCOP (chauffage):
3.51
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
2.29
cOP (chauffage):
3.36
hauteur:
1858 mm
largeur:
1240 mm
profondeur:
740 mm
diamètre nominal conduite de liquide:
7/8 pouces
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
autre
poids:
269 kg
charge en fluide réfrigérant:
8 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Non
VRF (3 tubes):
Oui
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


