Mitsubishi Electric - PURY-P500YNW-A1 - PURY-P500YNW-A1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 50
nombre de phases - 3
fréquence - 50 Hz
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4902901891113
Réf. Sonepar
00064189111
Réf. Fournisseur
PURY-P500YNW-A1
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
50
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
hauteur:
1858 mm
largeur:
1750 mm
profondeur:
740 mm
diamètre nominal conduite de liquide:
7/8 pouces
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
autre
poids:
335 kg
charge en fluide réfrigérant:
10.8 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Non
VRF (3 tubes):
Oui
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


