Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PURY-P550YNW-A1-BS - PURY-P550YNW-A1-BS

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PURY-P550YNW-A1-BS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 50

  • nombre de phases - 3

  • fréquence - 50 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901891205

Réf. Sonepar

00064189120

Réf. Fournisseur

PURY-P550YNW-A1-BS

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

50

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

hauteur:

1858 mm

largeur:

1750 mm

profondeur:

740 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

autre

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

autre

poids:

335 kg

charge en fluide réfrigérant:

10.8 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Non

VRF (3 tubes):

Oui

Groupe Extérieur DRV City Multi - Condensation à air - A récupération d'énergie PURY-P YNW-A - Pf: 63 kW / Pc: 69 kW - Triphasé - R410A +protect° air salin

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric