Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PUZ-HWM140VHA - PUZ-HWM140VHA

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUZ-HWM140VHA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité extérieure

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 14 kW

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

  • type de réfrigérant - R32

  • capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511 - 14 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901880186

Réf. Sonepar

00064188018

Réf. Fournisseur

PUZ-HWM140VHA

Marque

Mitsubishi Electric

modèle:

unité extérieure

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

14 kW

température max. de départ chauffage:

60 °C

type de réfrigérant:

R32

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

14 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.5

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

charge en fluide réfrigérant:

3.3 kg

commande externe nécessaire:

Non

convient pour chauffage central:

Oui

indice de protection (IP) pour unité extérieure:

IP24

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Oui

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Non

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Oui

transfert de données par USB:

Non

transfert de données par Internet:

Non

intégration solaire:

Oui

pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité extérieure):

53 dB

puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

67 dB(A)

Groupe Extérieur ECODAN Package / Zubadan / Pc : 14 kW / Monophasé R32

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric