🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PUZ-SM125YKA2R1.TH - PUZ-SM125YKA2R1.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUZ-SM125YKA2R1.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 6

  • classe énergétique refroidissement - A+

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492792124

Réf. Sonepar

00064279212

Réf. Fournisseur

PUZ-SM125YKA2R1.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6

classe énergétique refroidissement:

A+

classe énergétique chauffage:

A+

fréquence:

50 Hz

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

554 kWh

hauteur:

981 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

poids:

78 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

Groupe Extérieur Mr Slim - Inverter Monosplit ou Twin PUZ-SM - Pf : 12.3 kW / Pc : 14 kW - Triphasé R32

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric