Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Mitsubishi Electric - PUZ-SWM140VAA.TR - PUZ-SWM140VAA.TR

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUZ-SWM140VAA.TR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité extérieure

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 12 kW

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

  • type de réfrigérant - R32

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8683363055072

Réf. Sonepar

00064305507

Réf. Fournisseur

PUZ-SWM140VAA.TR

Marque

Mitsubishi Electric

modèle:

unité extérieure

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

12 kW

température max. de départ chauffage:

60 °C

type de réfrigérant:

R32

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

13 kW

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

refroidissement intégré:

Oui

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.8

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

charge en fluide réfrigérant:

1.8 kg

commande externe nécessaire:

Non

convient pour chauffage central:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

indice de protection (IP) pour unité extérieure:

IP24

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Oui

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Non

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Oui

transfert de données par USB:

Non

transfert de données par Internet:

Non

intégration solaire:

Oui

longueur maximale de conduit:

50 m

pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité extérieure):

46 dB

puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

58 dB(A)

Groupe Extérieur ECODAN Split / Power Inverter Silence / Pc : 14 kW / Monophasé R32 / Réversible

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric