Mitsubishi Electric - PUZ-ZM100VKA2 - PUZ-ZM100VKA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
classe énergétique refroidissement - A++
SEER (refroidissement) - 7.7
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5051467012605
Réf. Sonepar
00064701260
Réf. Fournisseur
PUZ-ZM100VKA2
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
classe énergétique refroidissement:
A++
SEER (refroidissement):
7.7
SCOP (chauffage):
4.8
classe énergétique chauffage:
A++
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
22.3 A
hauteur:
1338 mm
largeur:
1050 mm
profondeur:
330 mm
longueur maximale de conduit:
100 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
poids:
105 kg
charge en fluide réfrigérant:
3.6 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
32 A


