🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

Mitsubishi Electric - PUZ-ZM100YDA2.TH - PUZ-ZM100YDA2.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • fréquence - 50 Hz

  • courant nominal - 8 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492048146

Réf. Sonepar

00064204814

Réf. Fournisseur

PUZ-ZM100YDA2.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

8 A

hauteur:

870 mm

largeur:

1100 mm

profondeur:

460 mm

longueur maximale de conduit:

100 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

poids:

114 kg

charge en fluide réfrigérant:

3.6 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

Groupe Extérieur Mr Slim - Power Inverter Monosplit ou Twin PUZ-ZM -Pf : 10 kW / Pc : 11,2 kW - Triphasé R32

Quelques mots du fabricant :

Le degré de perfection de votre confort
Pompe à chaleur, climatisation, chauffage, eau chaude, ventilation.
Chez vous, exigez l’excellence.

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric