🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PUZ-ZM35VKA2 - PUZ-ZM35VKA2

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUZ-ZM35VKA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 7.5

  • SCOP (chauffage) - 4.7

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901911972

Réf. Sonepar

00064191197

Réf. Fournisseur

PUZ-ZM35VKA2

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

7.5

SCOP (chauffage):

4.7

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A++

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

14.2 A

hauteur:

630 mm

largeur:

809 mm

profondeur:

300 mm

longueur maximale de conduit:

50 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

poids:

46 kg

charge en fluide réfrigérant:

2 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

Groupe Extérieur Mr Slim - Power Inverter Monosplit PUZ-ZM - Pf : 3,6 kW/ Pc : 4,1 kW - Monophasé R32

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric