Mitsubishi Electric - PUZ-ZM50VKA2 - PUZ-ZM50VKA2

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUZ-ZM50VKA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 7.6

  • SCOP (chauffage) - 4.9

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901912009

Réf. Sonepar

00064191200

Réf. Fournisseur

PUZ-ZM50VKA2

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

7.6

SCOP (chauffage):

4.9

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A++

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

14.4 A

hauteur:

630 mm

largeur:

809 mm

profondeur:

300 mm

longueur maximale de conduit:

50 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

poids:

46 kg

charge en fluide réfrigérant:

2 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

Groupe Extérieur Mr Slim - Power Inverter Monosplit PUZ-ZM - Pf : 5 kW /Pc : 6 kW - Monophasé R32

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric