🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

Mitsubishi Electric - PUZ-ZM60VHA3 - PUZ-ZM60VHA3

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUZ-ZM60VHA3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • fréquence - 50 Hz

  • courant nominal - 20.9 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5051467016092

Réf. Sonepar

00064701609

Réf. Fournisseur

PUZ-ZM60VHA3

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

20.9 A

hauteur:

943 mm

largeur:

950 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit:

55 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

poids:

67 kg

charge en fluide réfrigérant:

2.8 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

25 A

Groupe Extérieur Mr Slim - Inverter Monosplit ou Twin PUZ-ZM - Pf : 6,1kW / Pc : 7 kW - Monophasé R32

Quelques mots du fabricant :

Le degré de perfection de votre confort
Pompe à chaleur, climatisation, chauffage, eau chaude, ventilation.
Chez vous, exigez l’excellence.

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric