Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - SEZ-M60DA2.TH - SEZ-M60DA2.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • couleur - aluminium

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492613115

Réf. Sonepar

00064261311

Réf. Fournisseur

SEZ-M60DA2.TH

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

couleur:

aluminium

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

1190 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

700 mm

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

5.5

SCOP (chauffage):

4.2

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

25.5 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

pression disponible:

50 Pa

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Intérieure Mr Slim - Gainable Extra Plat 5 > 50 Pa SEZ-M - Pf : 6,1 kW / Pc : 7,0 kW (Livré sans télécommande)

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric