Mitsubishi Electric - SFZ-M25VA.TH - SFZ-M25VA.TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - sol
puissance frigorifique - 0...2.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 0...3.2 kW
type de réfrigérant - R32
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MRSLIM
EAN
8851492709092
Réf. Sonepar
00064270909
Réf. Fournisseur
SFZ-M25VA.TH
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
sol
puissance frigorifique:
0...2.5 kW
puissance calorifique (nominale):
0...3.2 kW
type de réfrigérant:
R32
couleur:
aluminium
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
modèle:
fente simple / fentes multiples
largeur:
700 mm
hauteur:
615 mm
profondeur:
200 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
6.1
SCOP (chauffage):
4
débit d'air chauffage:
330...540 m³/h
débit d'air refroidissement:
330...540 m³/h
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.52 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
25...35 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
25...35 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
19 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
pression disponible:
60 Pa
protection de l'appareil:
16 A
tension de raccordement:
230 V
type d'extension:
extérieur
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non




