🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - SLZ-M35FA2.TH - SLZ-M35FA2.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • couleur - aluminium

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492519110

Réf. Sonepar

00064251911

Réf. Fournisseur

SLZ-M35FA2.TH

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

couleur:

aluminium

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

570 mm

hauteur:

245 mm

profondeur:

570 mm

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

6.7

SCOP (chauffage):

4.3

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

15 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Intérieure Mr Slim - Cassette 4 Voies 600x600 SLZ-M - Pf : 3.5 kW / Pc : 4 kW (Livré sans télécommande et sans façade)

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric