En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - SUZ-M50VAR2.TH - SUZ-M50VAR2.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - SUZ-M50VAR2.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 6.7

  • SCOP (chauffage) - 4.3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492567104

Réf. Sonepar

00064256710

Réf. Fournisseur

SUZ-M50VAR2.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6.7

SCOP (chauffage):

4.3

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

14.9 A

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

260 kWh

hauteur:

714 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

285 mm

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

poids:

41 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.2 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

20 A

Groupe Extérieur Mr Slim - Inverter Monosplit SUZ-M - Pf : 5,0 kW / Pc : 6,0 kW - Monophasé R32

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric