🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - SUZ-SA100VA2.TH - SUZ-SA100VA2.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - SUZ-SA100VA2.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 5.6

  • SCOP (chauffage) - 4.1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492240106

Réf. Sonepar

00064169974

Réf. Fournisseur

SUZ-SA100VA2.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

5.6

SCOP (chauffage):

4.1

classe énergétique refroidissement:

A+

classe énergétique chauffage:

A+

fréquence:

50 Hz

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

576 kWh

hauteur:

880 mm

largeur:

840 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

poids:

56 kg

charge en fluide réfrigérant:

2.2 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

protection de l'appareil:

32 A

Groupe Extérieur Mr Slim - Inverter Monosplit SUZ-SA - Pf : 9,5 kW / Pc : 11,2 kW - Monophasé R410A

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric