Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Mitsubishi Electric - SUZ-SM71VA2.TH - SUZ-SM71VA2.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - SUZ-SM71VA2.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • fréquence - 50 Hz

  • courant nominal - 15.1 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492088142

Réf. Sonepar

00064208814

Réf. Fournisseur

SUZ-SM71VA2.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

15.1 A

hauteur:

880 mm

largeur:

840 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

poids:

54 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.45 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

pays de fabrication:

THAILANDE

Groupe Extérieur Mr Slim - Inverter Monosplit SUZ-SM - Pf : 7,1 kW / Pc : 8,0 kW - Monophasé R32

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric