Mitsubishi Electric - Unité intérieure cassette 2 Voies PLFY-P20VMMD-E - PLFY-P20VMMD-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
largeur - 776 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573637038686
Réf. Sonepar
00064700908
Réf. Fournisseur
PLFY-P20VMMD-E
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
776 mm
hauteur:
335 mm
profondeur:
634 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
4
poids:
20 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


