Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Mitsubishi Electric - Unité intérieure cassette 2 Voies PLFY-P50VMMD-E - PLFY-P50VMMD-E

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 946 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573637038723

Réf. Sonepar

00064703872

Réf. Fournisseur

PLFY-P50VMMD-E

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

946 mm

hauteur:

335 mm

profondeur:

634 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

4

pompe de relevage intégrée:

Oui

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

pays de fabrication:

JAPON

Unité intérieure DRV City Multi - Cassette 2 Voies PLFY-P - Pf : 5.6 kW / Pc : 6.3 kW - Compatible R410A - Façade à commander séparement

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric