Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Mitsubishi Electric - Unité intérieure cassette 2 Voies PLFY-P80VMMD-E - PLFY-P80VMMD-E

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 1446 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573637038747

Réf. Sonepar

00064701136

Réf. Fournisseur

PLFY-P80VMMD-E

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

1446 mm

hauteur:

335 mm

profondeur:

634 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

4

pompe de relevage intégrée:

Oui

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

pays de fabrication:

JAPON

Unité intérieure DRV City Multi - Cassette 2 Voies PLFY-P - Pf : 9 kW / Pc : 10 kW - Compatible R410A - Façade à commander séparement

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric