Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Mitsubishi Electric - Unité intérieure cassette 4 Voies 600x600 PLFY-MS25VFM2-E.TH - PLFY-MS25VFM2-E.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - Unité intérieure cassette 4 Voies 600x600 PLFY-MS25VFM2-E.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 570 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492028155

Réf. Sonepar

00064202815

Réf. Fournisseur

PLFY-MS25VFM2-E.TH

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

570 mm

hauteur:

245 mm

profondeur:

570 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

14 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

pays de fabrication:

THAILANDE

Unité intérieure DRV City Multi - Cassette 4 Voies 600x600 PLFY-MS - Pf : 2.8 kW / Pc : 3.2 kW - Compatible R32,R410A - Façade à commander séparement

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric