Mitsubishi Electric - Unité intérieure cassette 4 Voies 600x600 PLFY-MS40VFM2-E.TH - PLFY-MS40VFM2-E.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
largeur - 570 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8851492030158
Réf. Sonepar
00064203015
Réf. Fournisseur
PLFY-MS40VFM2-E.TH
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
570 mm
hauteur:
245 mm
profondeur:
570 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
15 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
pays de fabrication:
THAILANDE
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


