Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Mitsubishi Electric - Unité intérieure gainable PEFY-MS125VMHS-A.TH - PEFY-MS125VMHS-A.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - Unité intérieure gainable PEFY-MS125VMHS-A.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 1195 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492024157

Réf. Sonepar

00064202415

Réf. Fournisseur

PEFY-MS125VMHS-A.TH

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

1195 mm

hauteur:

380 mm

profondeur:

90 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

51 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

pression disponible:

200 Pa

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

pays de fabrication:

THAILANDE

Unité intérieure DRV City Multi - Gainable PEFY-MS - 50 > 200Pa - Pf : 14 kW / Pc : 16 kW - Compatible R32,R410A

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric