Mitsubishi Electric - Unité intérieure gainable PEFY-MS20VMA-A M0/M1 - PEFY-MS20VMA-A M0/M1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
largeur - 700 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3548820002738
Réf. Sonepar
00064002351
Réf. Fournisseur
PEFY-MS20VMA-A M0/M1
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
700 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
732 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
4
poids:
21 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
pression disponible:
150 Pa
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


