Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - Unité intérieure gainable PEFY-MS40VMA-A M0/M1 - PEFY-MS40VMA-A M0/M1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - Unité intérieure gainable PEFY-MS40VMA-A M0/M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 900 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3548820003001

Réf. Sonepar

00064002387

Réf. Fournisseur

PEFY-MS40VMA-A M0/M1

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

900 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

732 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

4

poids:

25 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

pression disponible:

150 Pa

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Unité Intérieure DRV City Multi - Gainable 35 à 150 Pa PEFY-MSVMA-A - Pf: 4,5 kW / Pc: 5 kW - Monophasé -Compatible DRV R-32 - isolation M1 isolation M0/M1

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric