Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - Unité intérieure murale PKA-M100KA3.TH - PKA-M100KA3.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces

  • diamètre évacuation des condensats - 16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492927137

Réf. Sonepar

00064292713

Réf. Fournisseur

PKA-M100KA3.TH

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cloison (haute)

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

largeur:

1170 mm

hauteur:

365 mm

profondeur:

295 mm

version VRF:

Non

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

21 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

pays de fabrication:

THAILANDE

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Intérieure Mr Slim - Mural Tertiaire PKA-M100KA - Pf : 9,5 kW / Pc : 11,2 kW compatible R32 et R410A (Livré sans télécommande)

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric