Non retournable

Mitsubishi Electric - Unité intérieure murale PKFY-MS10VLM2-E.TH - PKFY-MS10VLM2-E.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - Unité intérieure murale PKFY-MS10VLM2-E.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492032152

Réf. Sonepar

00064203215

Réf. Fournisseur

PKFY-MS10VLM2-E.TH

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cloison (haute)

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

largeur:

773 mm

hauteur:

299 mm

profondeur:

237 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

4

poids:

11 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

pays de fabrication:

THAILANDE

Unité intérieure DRV City Multi - Mural PKFY-MS - Pf : 1.2 kW / Pc : 1.4 kW - Compatible R32,R410A

Quelques mots du fabricant :

Le degré de perfection de votre confort
Pompe à chaleur, climatisation, chauffage, eau chaude, ventilation.
Chez vous, exigez l’excellence.

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric