Mitsubishi Electric - Unité intérieure murale PKFY-MS15VLM2-E.TH - PKFY-MS15VLM2-E.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - cloison (haute)
couleur - blanc
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats - 16 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8851492033159
Réf. Sonepar
00064203315
Réf. Fournisseur
PKFY-MS15VLM2-E.TH
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
cloison (haute)
couleur:
blanc
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
largeur:
773 mm
hauteur:
299 mm
profondeur:
237 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
4
poids:
11 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
pays de fabrication:
THAILANDE
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


