Mitsubishi Electric - Unité intérieure plafonnier PCFY-MS100VKM2-E - PCFY-MS100VKM2-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - montage sous le plafond
couleur - blanc
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats - 26 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573637016929
Réf. Sonepar
00064701692
Réf. Fournisseur
PCFY-MS100VKM2-E
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
montage sous le plafond
couleur:
blanc
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats:
26 mm
largeur:
1600 mm
hauteur:
230 mm
profondeur:
680 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
4
poids:
37 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


