Non retournable

MODELEC - Accessoire pour Prise de sol étanche BUBOX INB CLEF ALLEN - BFP002

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Accessoire pour Prise de sol étanche BUBOX INB CLEF ALLEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 0

  • type de fixation - fixation à vis

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228679588

Réf. Sonepar

03049867958

Réf. Fournisseur

BFP002

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

0

type de fixation:

fixation à vis

largeur:

110 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

30 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Accessoire pour prise de sol étanche BUBOX. Clef Allen pour ouverture sécurisée du bouchon

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC