Non retournable

MODELEC - Accessoire pour Prise de sol étanche BUBOX INB CLEF FENTE - BFP001

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Accessoire pour Prise de sol étanche BUBOX INB CLEF FENTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 0

  • type de fixation - fixation à vis

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 110 mm

  • profondeur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228590302

Réf. Sonepar

03049859030

Réf. Fournisseur

BFP001

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

0

type de fixation:

fixation à vis

largeur:

110 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

70 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Accessoire pour prise de sol étanche BUBOX. Clef pour ouverture standard à fente du bouchon

Les Atouts de l'article:

Clef pour bouchon à ouverture standard. Compatible BUBOX CLASSIC et BUBOX LINE.

Les Atouts de la gamme:

Les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC sont certifiées IP67 et possèdent les indices de protection les plus élevés du marché. Résistance élevée aux chocs et à l'écrasement. Un design épuré, des couvercles en pleine matière laiton brut ou inox 316L.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC