Non retournable

MODELEC - Accessoire pour Prise de sol étanche BUBOX PSB KIT BETON POLYSTYRENE+NIVEAU - BFK120

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 0

  • type de fixation - fixation à vis

  • largeur - 180 mm

  • hauteur - 255 mm

  • profondeur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228590319

Réf. Sonepar

03049859031

Réf. Fournisseur

BFK120

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

0

type de fixation:

fixation à vis

largeur:

180 mm

hauteur:

255 mm

profondeur:

100 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Accessoire pour prise de sol étanche BUBOX. Kit béton pour réservation, en polystyrène, avec plaque de mise à niveau

Les Atouts de l'article:

Le kit béton pour réservation béton permet d'installer les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC dans des chapes de béton. Compatible avec les prises de sol étanches et les boitiers d'encastrement BUBOX CLASSIC et BUBOX LINE.

Les Atouts de la gamme:

Les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC sont certifiées IP67 et possèdent les indices de protection les plus élevés du marché. Résistance élevée aux chocs et à l'écrasement. Un design épuré, des couvercles en pleine matière laiton brut ou inox 316L.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC